- 定格容量
- 200N
- 温度の影響
- 【零点の影響】±0.1%/10℃、【出力の影響】±0.1%R.O./10℃
- 印加電圧(V)
- 【推奨】20N: 6 / 50N~20kN: 10 / 【許容】20N: 6 / 50N~20kN: 15
- 定格出力
- 20N: 1mV/V±1%、50N~5kN: 2mV/V±1%、10kN~20kN: 1.8mV/V±1%
- 温度補償(℃)
- -10~+70℃
- 繰返し性
- 0.1%R.O.
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 2000~
- 許容温度(℃)
- -20~+80
- 非直線性
- 0.1%R.O.
- 許容過負荷
- 150%R.C.
- 入出力抵抗
- 350Ω±2%
- ヒステリシス幅
- 0.1%R.O.