KMS5430 ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所 82765613

KMS5430 ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所 82765613
KMS5430 ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所 82765613

ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(30m)外径(Φmm)59.7内径(Φmm)51.3注文コード82765613品番KMS5430
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応

用途
手で曲げられるフレキシブルチューブ
適合ねじGねじ、Mねじ、Pgねじ、CTCねじ呼びG2(CGT54)、M63、Pg48、CTC63外径(Φmm)59.7最小曲げ半径(mm)175保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60長さ(m)30内径(Φmm)51.3質量(kg/m)1.25機能防水/耐候/高耐油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32968302
2022-04-25
用途: 機械設備メンテナンス
その他業種

何時も使用してるもの安心して使用出来ました、今後も継続して使います

1が参考にしています
対象商品 : 32968327
2022-08-25
用途: 配線用
卸売・小売業

いつも使用している型番ですので問題無く作業出来ました。

対象商品 : 32968311
2021-02-27
用途: 電纜敷設時
有限会社松下システム開発

当日出荷がありがたいです。
急ぎの現場でも、間に合います。
段ボールに梱包されていたので、輸送状態も最高でした。

対象商品 : 32968311
2020-03-16
用途: 通信工事
その他業種

通常PF管での施工でしたが、機械接続もありケイフレックスにしました。
お陰様できれいにしっかりと配線が出来ました。

対象商品 : 32968345
2015-06-26
用途: 電気配線工事
有限会社菅原鉄工建設業・工事業

アダプター等の選定するときサイズがわかりにくい。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする