三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
82765656
品番
EBGP08-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます
色
グレー
適合ケーブル外径(Φmm)
4〜8
接続ねじ
G3/8
寸法A(Φmm)
23
寸法B(Φmm)
27
寸法L1(mm)
12
寸法L2(mm)
31
質量(g/個)
15
保護等級
IP67
使用温度範囲(℃)
-20〜90
機能
耐油/耐候/ハロゲンフリー
規格
UL94V2
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。