曜日別特売
TSS500 トラッシュステーションS 積水テクノ成型 82765666

TSS500 トラッシュステーションS 積水テクノ成型 82765666
TSS500 トラッシュステーションS 積水テクノ成型 82765666
TSS500 トラッシュステーションS 積水テクノ成型 82765666
TSS500 トラッシュステーションS 積水テクノ成型 82765666
TSS500 トラッシュステーションS 積水テクノ成型 82765666
TSS500 トラッシュステーションS 積水テクノ成型 82765666
TSS500 トラッシュステーションS 積水テクノ成型 82765666

トラッシュステーションS

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
容量(L)約500(45Lゴミ袋11個相当、~5世帯向け)
約500(45Lゴミ袋11個相当、~5世帯向け)
約750(45Lゴミ袋16個相当、~8世帯向け)
約980(45Lゴミ袋21個相当、~10世帯向け)
内容量1台注文コード82765666品番TSS500
参考基準価格(税別)¥194,460販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

・表面処理めっき鋼板の最高峰。
・ガルバリウム鋼板の約3倍の防食性のSGL製。
・エスジーエルはガルバリウム鋼板のめっき構造を引き継ぎつつ、マグネシウム添加により、その特長をさらに引き出すめっき構造を有しています。
・とくに厳しい腐食環境でも亜鉛めっき鋼板はもちろん、ガルバリウム鋼板と比べても、より強い耐食性を発揮します。
・上扉は静音仕様のガススプリングで楽に開閉が可能です。
・扉の内側に補助取っ手が付いているので、ご老人や背の低い方でも扱いやすいです。
・底面はゴミが溜まりにくいフラットな設計です。
・下部開閉扉は左右のワンタッチで開け閉めカンタンです。
・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。
・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:8mm迄)が付けられます。
・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設

用途
排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴8mmΦ)仕様据え置き仕様(高さ調整:35mm~85mm)材質(アジャスター)スチール質量(kg)約47シルバー材質(本体)スチール(エスジーエル(R)、ZAM(R)、その他)種類ゴミ集積保管庫容量(L)約500(45Lゴミ袋11個相当、~5世帯向け)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×540×1120(アジャスター含まず)商品タイプ完成品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷卸し時に、2名お手伝いの程お願い致します。出荷後の送り先変更は出来かねます。再配達は実費請求となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき22,000/税込24,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする