トラッシュステーションS

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82765684 品番 TSS1000
参考基準価格(税別)¥222,290 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

・表面処理めっき鋼板の最高峰。
・ガルバリウム鋼板の約3倍の防食性のSGL製。
・エスジーエルはガルバリウム鋼板のめっき構造を引き継ぎつつ、マグネシウム添加により、その特長をさらに引き出すめっき構造を有しています。
・とくに厳しい腐食環境でも亜鉛めっき鋼板はもちろん、ガルバリウム鋼板と比べても、より強い耐食性を発揮します。
・上扉は静音仕様のガススプリングで楽に開閉が可能です。
・扉の内側に補助取っ手が付いているので、ご老人や背の低い方でも扱いやすいです。
・底面はゴミが溜まりにくいフラットな設計です。
・下部開閉扉は左右のワンタッチで開け閉めカンタンです。
・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。
・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:8mm迄)が付けられます。
・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設

用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴8mmΦ) 仕様据え置き仕様(高さ調整:35mm〜85mm) 材質(アジャスター)スチール 質量(kg)約66 シルバー 材質(本体)スチール(エスジーエル(R)、ZAM(R)、その他) 種類ゴミ集積保管庫 容量(L)約980(45Lゴミ袋21個相当、〜10世帯向け) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×695×1120(アジャスター含まず) 商品タイプ完成品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷卸し時に、2名お手伝いの程お願い致します。出荷後の送り先変更は出来かねます。再配達は実費請求となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする