曜日別特売
UP-2K 低用量引張圧縮ロードセル アイコーエンジニアリング 82765728

低用量引張圧縮ロードセル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は定格容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格容量
20N
注文コード
82765728
品番
UP-2K
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

低容量の荷重測定に最適。
引張、圧縮の測定が可能。
フィーリングテスターの荷重センサとして使用

定格容量
20N
温度の影響
【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
コード長さ(m)
2
定格出力
1.0~1.5mV/V
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.1%R.O.
印加電圧(V)
【許容】10 / 【推奨】6
許容温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.2%R.O.
許容過負荷
150%R.C.(5N用はストッパー付)
入出力抵抗
350Ω±2%
ヒステリシス幅
0.2%R.O.

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする