曜日別特売

低用量引張圧縮ロードセル

低用量引張圧縮ロードセル - アイコーエンジニアリング

低容量の荷重測定に最適。
引張、圧縮の測定が可能。
フィーリングテスターの荷重センサとして使用

コード長さ(m)
2
定格出力
1.0~1.5mV/V
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.1%R.O.
印加電圧(V)
【許容】10 / 【推奨】6
許容温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.2%R.O.
許容過負荷
150%R.C.(5N用はストッパー付)
入出力抵抗
350Ω±2%
ヒステリシス幅
0.2%R.O.
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
温度の影響
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765728UP-2K20N【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82766891UP-05K5N【出力の影響】±0.01%R.O./℃、【零点の影響】±0.01%R.O./℃
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする