用途台はかりに。ホッパースケールに。パッカースケールに。配合スケールに。コンベアスケールに。力計測に。チェックスケールに。
付属品取扱説明書
材質アルミ
規格零バランス:±5% of R.O.
ケーブル長(m)1.5
本体質量(kg)0.5
定格容量294.2N (30kg)
定格出力1.5mV/V±5%
温度補償(℃)-10〜40
固有振動数(Hz)510
ケーブル赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド
最大印加電圧(V)DC15
温度の影響0.011% of Load/10℃Typ.(出力)、0.014% of R.O./10℃Typ.(零点)
印加電圧(V)推奨DC5〜12
絶縁抵抗2000MΩ/DC50V
許容過負荷500% of R.C.
防水保護等級IP65、IP67(強い水流は使用できません)
限界過負荷1,000% of R.C.
総合誤差0.02% of R.O.
入力抵抗入力端子間抵抗:1.13kΩ±100Ω
積面サイズ(mm)400×400
出力抵抗出力端子間抵抗:1kΩ±10Ω
許容モーメント(N・m)23.1
ケーブル径(Φmm)4
たわみ量T(mm)0.17