ストッパー付きシングルポイントロードセル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82765745 品番 LCB22-K060(588.4N)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

小型台はかり、小型タンクスケールに最適な、過負荷ストッパー機能を内蔵したシングルポイントロードセル
過荷重・衝撃に対して非常に強い構造となっており、各種ストッパーを別途設ける必要がなく使用することが可能
高性能、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)
防塵・防水機能はIP65、IP67

用途台はかりに。ホッパースケールに。パッカースケールに。配合スケールに。コンベアスケールに。力計測に。チェックスケールに。 付属品取扱説明書 材質アルミ 規格零バランス:±5% of R.O. ケーブル長(m)1.5 本体質量(kg)0.5 定格容量588.4N (60kg) 定格出力1.5mV/V±5% 温度補償(℃)-10〜40 固有振動数(Hz)620 ケーブル赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド 最大印加電圧(V)DC15 温度の影響0.011% of Load/10℃Typ.(出力)、0.014% of R.O./10℃Typ.(零点) 印加電圧(V)推奨DC5〜12 絶縁抵抗2000MΩ/DC50V 許容過負荷500% of R.C. 防水保護等級IP65、IP67(強い水流は使用できません) 限界過負荷1,000% of R.C. 総合誤差0.02% of R.O. 入力抵抗入力端子間抵抗:1.13kΩ±100Ω 積面サイズ(mm)400×400 出力抵抗出力端子間抵抗:1kΩ±10Ω 許容モーメント(N・m)46.2 ケーブル径(Φmm)4 たわみ量T(mm)0.17
取扱説明書:(0.32MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする