フリ前後画像

VTU27021BT 液晶ディスプレイ 富士通 82765788 VTU27021BT 液晶ディスプレイ 富士通 82765788 VTU27021BT 液晶ディスプレイ 富士通 82765788 VTU27021BT 液晶ディスプレイ 富士通 82765788

液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82765788 品番VTU27021BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・USB Type-Cケーブル(1.0m)・取扱説明書・保証書 質量(kg)梱包時:約7.9 色域:sRGB 99% / NTSC 72%、筐体:ブラック 電源(V)AC100V〜240V (50/60Hz)(ACアダプタ) 消費電力(W)標準 / 最大:25 / 111、スリープモード:0.5未満 温度(℃)動作時:10〜35(非動作時:0〜50) 角度(°)【スイーベル】右回り30 / 左回り30、【チルト】上/下 (縦画面時):17 / -6(17 / -6) 表面処理パネル:ノングレア 本体質量(kg)約5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包時:737×185×472 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.7×228.9×(385.4〜530.4)※スタンドあり 機能ブルーライト低減:○ 色温度(K)デフォルト:6500 コントラスト比1000:1 最大解像度3840×2160 表示色10.7億色 (注1) 表示機能2画面同時:Picture by Picture / Picture in Picture 保証期間5年 保護機能HDCP対応:○ 応答速度標準:14ms(OverDrive(5ms / 4ms)) 入力端子HDMI×2、USB Type-C(DP Alt-mode)×1 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー2.0W×2(ステレオ) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャックΦ3.5mm 画面サイズ27型ワイド カラーモード暖色 / ノーマル / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット 言語表示13種類(デフォルト日本語) サイズ(mm)壁掛け (VESA規格対応):100×100 高さ調整範囲(mm)可動:145 RoHS指令(10物質対応)対応 デザイン3辺狭額:○ バックライトLEDバックライト 回転角度(°)ローテート:右回り90 / 左回り90(表示画面 自動回転機能) グリーン購入法適合 画面仕様モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画 USBタイプ端子(PC接続用):USB Type-B(USB2.0準拠)×1、(周辺機器接続用):USB Type-A(USB2.0準拠)×2 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 ロック機能盗難防止:○ パネル駆動方式In-Plane Switching 湿度(%)動作時:10〜80(非動作時:8〜80)*結露しないこと ボタン仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画 フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)最大:60 グリーンマーク認定 USB規格USB Power Delivery:○(最大65W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする