正面画像

FMVKB800T キーボード 富士通 82765797 FMVKB800T キーボード 富士通 82765797

キーボード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82765797 品番FMVKB800T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
付属品取扱説明書(保証書付き)、USBレシーバー(Type-A)、動作確認用単4形乾電池×2 ブラック 質量(g)約535(乾電池とUSBレシーバーは含まない) 電源充電式 温度(℃)条件:5〜35 (動作時)、-10〜60 (非動作時) 対応OS【動作※2】Bluetooth(R)接続※3 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、iOS 15・iPad OS 15以降、Android 11以降、ChromeOS、・USBレシーバー(Type-A)接続 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、ChromeOS 湿度(%RH)条件:20〜80 (動作時)、20〜80 (非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) 接続方式無線 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約384.8×128.35×24.35 (チルトしていない状態) 機能チルト:あり、ロールオーバー:あり※1 インターフェースBluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)、USBレシーバー(Type-A) キー配列JIS配列準拠104キー(テンキー付き) キーストローク(mm)約3.0 動作時間毎日3.5時間の使用で、約12ヶ月※4 キーピッチ(mm)約19.0 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)、USBレシーバー(Type-A)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
文章つくり
その他業種

初めはいい感じでしたが、2,3週間で変換キーが機能しなくなった。今はとても使い勝手が悪く、思い通りの文を打つのにとても時間がかかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする