綿スムス手袋 マチなし

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 82765814 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

低価格で耐久性もあります。

材質綿100%(40綿 スムース編) サイズS 全長(cm)約21.5 中指長(cm)約8 手の平幅(cm)約8.5 左右区別左右ナシ 指マチマチナシ 用途一般製造工場での作業用、品質管理用、インナー手袋として。 入数(双)12 機能耐久性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35454833
2011-07-06
用途:
ゴム手袋と重ねづけに。

ホームセンターにLLサイズが売ってなかったため注文。
ホームセンターのLサイズ並に小さくて使い物になりません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

対象商品:
35454815
2010-12-18
用途:
冬の日常に。

思うより、良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする