ビニルワイヤーホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82765954 品番 25×33-50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

扁平しにくく、バキューム輸送に最適です。
曲げ半径が小さく折れにくい。
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。
透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。
メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。

内径(Φmm)25 使用流体水、空気、粉体、薬品 材質軟質塩化ビニール、亜鉛メッキ鋼線(鋼線) 外径(Φmm)33 透明 長さ(m)50 特性透明性 最高使用圧力(MPa)0.6 標準質量(g/m)540 使用圧力(MPa)-0.1〜0.6(23℃) 破裂圧力(MPa)2.4(23℃) 最小曲半径(mm)100 使用温度範囲(℃)-5〜45 用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等)
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする