アイコーエンジニアリング
圧縮用ロードセル
CH-5T
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格容量
50kN
注文コード
82765999
品番
CH-5T
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
圧入やカシメなどの荷重管理用として最適
複数個を使用して荷重分布などの測定に便利
定格容量
50kN
温度の影響
【出力の影響】±0.01%R.O./℃、【零点の影響】±0.01%R.O./℃
印加電圧(V)
【推奨】10 / 【許容】15
定格出力
1mV/V±1%
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.1%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
2000~
許容温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.5%R.O.
許容過負荷
150%R.C.
入出力抵抗
700Ω±2%(5kN : 350Ω±2%)
ヒステリシス幅
0.5%R.O.