アイコーエンジニアリング
圧縮用ロードセル
圧入やカシメなどの荷重管理用として最適
複数個を使用して荷重分布などの測定に便利
定格出力
1mV/V±1%
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.1%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
2000~
許容温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.5%R.O.
許容過負荷
150%R.C.
入出力抵抗
700Ω±2%(5kN : 350Ω±2%)
ヒステリシス幅
0.5%R.O.
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
温度の影響
印加電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82765579
CH-30T
300kN
【出力の影響】±0.01%R.O./℃、【零点の影響】±0.01%R.O./℃
【許容】15 / 【推奨】10
¥
295,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82765615
CH-500K
5kN
【出力の影響】±0.01%R.O./℃、【零点の影響】±0.01%R.O./℃
【許容】15 / 【推奨】10
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82765631
CH-3T
30kN
【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
【推奨】10 / 【許容】15
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82765771
CH-2T
20kN
【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
【推奨】10 / 【許容】15
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82765999
CH-5T
50kN
【出力の影響】±0.01%R.O./℃、【零点の影響】±0.01%R.O./℃
【推奨】10 / 【許容】15
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82766148
CH-1T
10kN
【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
【推奨】10 / 【許容】15
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82766236
CH-50T
500kN
【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
【推奨】10 / 【許容】15
¥
375,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82766331
CH-20T
200kN
【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
【推奨】10 / 【許容】15
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
82766568
CH-10T
100kN
【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
【推奨】10 / 【許容】15
¥
195,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください