アイコーエンジニアリング
フィルムチャック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
49
注文コード
82766026
品番
MODEL-228G-20
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ワーク掴み面にゴム板を貼り付けたフィルム掴み治具。
薄板、ワイヤーなどの保持も可能。
質量(g)
49
刃幅(mm)
20
容量
20N
方式
ネジ締め
取付部
M6×P1メネジ
開き幅(mm)
【刃】1