アイコーエンジニアリング
フィルムチャック
ワーク掴み面にゴム板を貼り付けたフィルム掴み治具。
薄板、ワイヤーなどの保持も可能。
容量
20N
方式
ネジ締め
取付部
M6×P1メネジ
開き幅(mm)
【刃】1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82765649
MODEL-228G-10
37
10
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
82766026
MODEL-228G-20
49
20
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
82766690
MODEL-228G-30
64
30
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
82766787
MODEL-228G-40
77
40
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください