弘進ゴム
弘進ゴムの ホース
弘進ゴムの 樹脂ホース
二重ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82766067
品番
18×23-50m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
内径(Φmm)
18
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニール
外径(Φmm)
23
色調
ブルー
長さ(m)
50
最高使用圧力(MPa)
0.1
標準質量(g/m)
195
使用圧力(MPa)
0〜0.1(23℃)
使用温度範囲(℃)
-5〜40
用途
【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等)
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600