アイコーエンジニアリング
丸棒用チャック
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量
3kN
注文コード
82766069
品番
TR-1
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
丸棒掴み用のスクロールチャック治具です。
丸棒チャック引張試験において優れた保持力を発揮します。
容量
3kN
質量(g)
70
取付部
M6×1深さ12
開き幅(mm)
【刃】Φ0.5~3
方式
スクロール式
RoHS指令(10物質対応)
対応