アイコーエンジニアリング
圧縮板
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
207
注文コード
82766096
品番
CP-U-60
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
圧縮試験用の圧縮盤です。
取付ネジ穴形状、押し面積等、標準以外でも製作可能です。
質量(g)
207
刃のサイズ(mm)
Φ60
容量
100N
方式
上用圧縮板
取付部
M6×P1メネジ