アイコーエンジニアリング
圧縮板
圧縮試験用の圧縮盤です。
取付ネジ穴形状、押し面積等、標準以外でも製作可能です。
容量
100N
方式
上用圧縮板
取付部
M6×P1メネジ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃のサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82766035
CP-U-80
345
Φ80
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
82766096
CP-U-60
207
Φ60
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
82767067
CP-U-40
100
Φ40
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください