アイコーエンジニアリング
引張圧縮用ロードセル
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格容量
50N
注文コード
82766358
品番
UM-5K
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
MODEL-3000シリーズの小型タイプ
高精度で幅広く使用されている引張圧縮型のロードセル
引張、圧縮の出力差がなく、安定した性能である
メーカーの荷重試験機に使用されているロードセル
定格容量
50N
印加電圧(V)
【推奨】10 / 【許容】15
コード長さ(m)
3
定格出力
2mV/V±1%(20N : 1mV/V)
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.1%R.O.
温度の影響
【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
許容温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.1%R.O.
許容過負荷
150%R.C.
入出力抵抗
1000~
ヒステリシス幅
0.1%R.O.