引張圧縮用ロードセル
MODEL-3000シリーズの小型タイプ
高精度で幅広く使用されている引張圧縮型のロードセル
引張、圧縮の出力差がなく、安定した性能である
メーカーの荷重試験機に使用されているロードセル
- コード長さ(m)
- 3
- 定格出力
- 2mV/V±1%(20N : 1mV/V)
- 温度補償(℃)
- -10~+70℃
- 繰返し性
- 0.1%R.O.
- 温度の影響
- 【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
- 許容温度(℃)
- -20~+80
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 非直線性
- 0.1%R.O.
- 許容過負荷
- 150%R.C.
- 入出力抵抗
- 1000~
- ヒステリシス幅
- 0.1%R.O.
- 内容量
- 1個
測定用品 の新着商品
カテゴリ

















