曜日別特売
UM-20K 引張圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング 82766550

引張圧縮用ロードセル

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
この商品は定格容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格容量
200N
注文コード
82766550
品番
UM-20K
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

MODEL-3000シリーズの小型タイプ
高精度で幅広く使用されている引張圧縮型のロードセル
引張、圧縮の出力差がなく、安定した性能である
メーカーの荷重試験機に使用されているロードセル

定格容量
200N
印加電圧(V)
【許容】15 / 【推奨】10
コード長さ(m)
3
定格出力
2mV/V±1%(20N : 1mV/V)
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.1%R.O.
温度の影響
【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
許容温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.1%R.O.
許容過負荷
150%R.C.
入出力抵抗
1000~
ヒステリシス幅
0.1%R.O.

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする