曜日別特売
CH-10T 圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング 82766568

圧縮用ロードセルCH-10T

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
この商品は定格容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格容量
100kN
注文コード
82766568
品番
CH-10T
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

圧入やカシメなどの荷重管理用として最適
複数個を使用して荷重分布などの測定に便利

定格容量
100kN
温度の影響
【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃
印加電圧(V)
【推奨】10 / 【許容】15
定格出力
1mV/V±1%
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.1%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
2000~
許容温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.5%R.O.
許容過負荷
150%R.C.
入出力抵抗
700Ω±2%(5kN : 350Ω±2%)
ヒステリシス幅
0.5%R.O.

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする