曜日別特売
CST-2T 圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング 82766699

圧縮用ロードセル

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可64日以内出荷とは
この商品は定格容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格容量
20kN
注文コード
82766699
品番
CST-2T
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

大容量、高精度の圧縮試験用のロードセル
特に曲げモーメントに強い為、疲労試験やワークの繰返し荷重試験などに最適

定格容量
20kN
温度の影響
【零点の影響】±0.005%R.O./℃、【出力の影響】±0.005%R.O./℃
印加電圧(V)
【推奨】10 / 【許容】15
定格出力
2mV/V±0.25%(10kN : 1.5mV/V)
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.05%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
1000~(DC50V)
許容温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.1%R.O.
許容過負荷
150%R.C.
入出力抵抗
350Ω±2%
ヒステリシス幅
0.1%R.O.

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする