アイコーエンジニアリング
圧縮用ロードセル
大容量、高精度の圧縮試験用のロードセル
特に曲げモーメントに強い為、疲労試験やワークの繰返し荷重試験などに最適
定格出力
2mV/V±0.25%(10kN : 1.5mV/V)
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.05%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
1000~(DC50V)
許容温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.1%R.O.
許容過負荷
150%R.C.
入出力抵抗
350Ω±2%
ヒステリシス幅
0.1%R.O.
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
温度の影響
印加電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82765816
CST-5T
50kN
【出力の影響】±0.005%R.O./℃、【零点の影響】±0.005%R.O./℃
【許容】15 / 【推奨】10
¥
215,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
64日以内出荷
返品不可
82766480
CST-1T
10kN
【出力の影響】±0.005%R.O./℃、【零点の影響】±0.005%R.O./℃
【許容】15 / 【推奨】10
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
64日以内出荷
返品不可
82766699
CST-2T
20kN
【零点の影響】±0.005%R.O./℃、【出力の影響】±0.005%R.O./℃
【推奨】10 / 【許容】15
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
64日以内出荷
返品不可
82766760
CST-10T
100kN
【零点の影響】±0.005%R.O./℃、【出力の影響】±0.005%R.O./℃
【推奨】10 / 【許容】15
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
64日以内出荷
返品不可
82766945
CST-20T
200kN
【出力の影響】±0.005%R.O./℃、【零点の影響】±0.005%R.O./℃
【許容】15 / 【推奨】10
¥
325,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
64日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください