アイコーエンジニアリング
クサビ型チャック
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量
2kN
注文コード
82766751
品番
MODEL-212
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
引張力がかかると締め付け力が高まるクサビ型チャック。
取付作業に力がいらず、量産品検査に適しています。
容量
2kN
質量(g)
545
刃のサイズ(mm)
25×19
取付部
M10×P1.5メネジ
開き幅(mm)
【刃】3.5
方式
クサビ型