East Hill(東山)
East Hill(東山)の 筆記用具
East Hill(東山)の 筆ペン
East Hill(東山)の 筆ペン本体
面相 超極細
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82766767
品番
EH20-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
人形の眉や鼻などの線描に最適な超極細の穂先です。
水彩絵の具などと色混ぜすれば、ミルキーな色合いに変わります。
線の太さ
超極細字
材質
本体:ポリエチレン/キャップ:ポリプロピレン/首軸:ポリプロピレン/ペン先:ポリエーテルサルフォン
色
シルクホワイト
用途
漫画やイラスト、ブラッシュレタリングに最適
アズワン品番
64-9642-73
繰り返し・詰め替え
対応