曜日別特売
MODEL-228G-40 フィルムチャック アイコーエンジニアリング 82766787

フィルムチャック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
77
注文コード
82766787
品番
MODEL-228G-40
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ワーク掴み面にゴム板を貼り付けたフィルム掴み治具。
薄板、ワイヤーなどの保持も可能。

質量(g)
77
刃幅(mm)
40
容量
20N
方式
ネジ締め
取付部
M6×P1メネジ
開き幅(mm)
【刃】1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする