アイコーエンジニアリング
低用量引張圧縮ロードセル
UP-05K
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格容量
5N
注文コード
82766891
品番
UP-05K
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
低容量の荷重測定に最適。
引張、圧縮の測定が可能。
フィーリングテスターの荷重センサとして使用
定格容量
5N
温度の影響
【出力の影響】±0.01%R.O./℃、【零点の影響】±0.01%R.O./℃
コード長さ(m)
2
定格出力
1.0~1.5mV/V
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.1%R.O.
印加電圧(V)
【許容】10 / 【推奨】6
許容温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.2%R.O.
許容過負荷
150%R.C.(5N用はストッパー付)
入出力抵抗
350Ω±2%
ヒステリシス幅
0.2%R.O.