アイコーエンジニアリング
圧縮用ロードセル
CST-20T
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格容量
200kN
注文コード
82766945
品番
CST-20T
参考基準価格(税別)
¥325,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
大容量、高精度の圧縮試験用のロードセル
特に曲げモーメントに強い為、疲労試験やワークの繰返し荷重試験などに最適
定格容量
200kN
温度の影響
【出力の影響】±0.005%R.O./℃、【零点の影響】±0.005%R.O./℃
印加電圧(V)
【許容】15 / 【推奨】10
定格出力
2mV/V±0.25%(10kN : 1.5mV/V)
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.05%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
1000~(DC50V)
許容温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.1%R.O.
許容過負荷
150%R.C.
入出力抵抗
350Ω±2%
ヒステリシス幅
0.1%R.O.