曜日別特売
MODEL-3500 引張圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング 82766988

引張圧縮用ロードセルMODEL-3500

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は定格容量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格容量
5kN
注文コード
82766988
品番
MODEL-3500
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

高精度で幅広く使用されている引張圧縮型のロードセル
引張、圧縮の出力差がなく、安定した性能である
メーカーの荷重試験機に使用されているロードセル

定格容量
5kN
温度の影響
【出力の影響】±0.1%R.O./10℃、【零点の影響】±0.1%/10℃
印加電圧(V)
【推奨】20N: 6 / 50N~20kN: 10 / 【許容】20N: 6 / 50N~20kN: 15
定格出力
20N: 1mV/V±1%、50N~5kN: 2mV/V±1%、10kN~20kN: 1.8mV/V±1%
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.1%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
2000~
許容温度(℃)
-20~+80
非直線性
0.1%R.O.
許容過負荷
150%R.C.
入出力抵抗
350Ω±2%
ヒステリシス幅
0.1%R.O.

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする