アイコーエンジニアリング
丸棒用チャック
TR-5
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量
50kN
注文コード
82767015
品番
TR-5
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
丸棒掴み用のスクロールチャック治具です。
丸棒チャック引張試験において優れた保持力を発揮します。
容量
50kN
質量(g)
2500
取付部
1-12UNF深さ40
開き幅(mm)
【刃】Φ10~20
方式
スクロール式
RoHS指令(10物質対応)
対応