曜日別特売
CP-U-40 圧縮板 アイコーエンジニアリング 82767067

圧縮板

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
100
注文コード
82767067
品番
CP-U-40
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

圧縮試験用の圧縮盤です。
取付ネジ穴形状、押し面積等、標準以外でも製作可能です。

質量(g)
100
刃のサイズ(mm)
Φ40
容量
100N
方式
上用圧縮板
取付部
M6×P1メネジ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする