YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ゴムホース
高温水用HTWシリーズホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全300種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82770425
品番
HTW10-04x3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,583
販売価格(税別)
¥
4,166
バスケットに入れる
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途
樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース
材質
【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム
色
ブラック
長さ(m)
3
内径(Φmm)
6.3
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
12.7
最小曲げ半径(mm)
76
使用流体
水・温水
補強層
特殊合成繊維
流体温度範囲(℃)
120
概略質量(g/m)
120
推奨雰囲気温度(℃)
5〜60
注意
※油は絶対に使用しないでください。
※油に常時触れるところでは使わないでください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。