曜日別特売
KM-130DF ダイヤルゲージ(耳金なし テクロック 82771355

ダイヤルゲージ(耳金なしKM-130DF

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
測定力(N)2.2以下
内容量1個注文コード82771355品番KM-130DF
参考基準価格(税別)¥19,230販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
測定範囲
30mm
測定力(N)
2.2以下
目量
0.01mm
繰返し精密度
5μm
戻り誤差
7μm
測定子
部品コードNo.:(標準)ZS-017
指示誤差(μm)
±18(1回転)、±25(全測定範囲)、14(隣接)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする