曜日別特売

ダイヤルゲージ(耳金なし

ダイヤルゲージ(耳金なし - テクロックダイヤルゲージ(耳金なし - テクロック
測定子
部品コードNo.:(標準)ZS-017
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
測定力(N)
目量
繰返し精密度
戻り誤差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KM-130DF 8277135582771355KM-130DF30mm2.2以下0.01mm5μm7μm
¥19,230
¥17,980
¥19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
KM-55F 8277140782771407KM-55F50mm2.5以下0.05mm20μm15μm
¥29,310
¥27,980
¥30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする