曜日別特売
KM-55F ダイヤルゲージ(耳金なし テクロック 82771407

ダイヤルゲージ(耳金なし

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
測定力(N)2.5以下
内容量1個注文コード82771407品番KM-55F
参考基準価格(税別)¥29,310販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
測定範囲
50mm
測定力(N)
2.5以下
目量
0.05mm
繰返し精密度
20μm
戻り誤差
15μm
測定子
部品コードNo.:(標準)ZS-017
指示誤差(μm)
30(隣接)、±100(全測定範囲)、±50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする