曜日別特売
CCA-124N 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機) 82772807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCA-124N 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機) 82772807
CCA-124N 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機) 82772807
CCA-124N 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機) 82772807

同軸テストリード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82772807
品番
CCA-124N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

SMA・P分岐型

寸法L(mm)
1500
コネクタ形状
SMA・P(圧着)
インピーダンス
50Ω
ケーブル
RG-58A/U
コネクタ
【分岐先】バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※CCA-124の後継品
※バナナプラグ(P-411-5)⇒バナナプラグ(P-411)
※金メッキ⇒ニッケルメッキに変更

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする