LAR金具 HTW10・WS18Z用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ホース内径(Φmm)6.3 ねじ規格G1/4 注文コード82773469 品番LAR1005-04B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は適合ホース内径・ねじ規格など12種類から選べます 他の種類を見る

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。

形状管用平行めねじユニオン(おすシート) 寸法L(mm)37 内径(Φmm)4.3 寸法D(mm)18 用途HTW10用ホース金具 材質ブラス 寸法X(mm)17 ねじ規格G1/4 適合ホース内径(Φmm)6.3 概略質量(g)30 適合ホースWS18Z-04、HTW10-04 推奨締付トルク(N・m)15
注意
※ホースに金具を取付後、ホースバンドを使用しないでください。ホースが切れる恐れがあります。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする