UPスチームホース

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82773505 品番 12x2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。
チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。
軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。

用途高温スチーム配管用 ブラック 長さ(m)2 内径(Φmm)12.7 最高使用圧力(MPa)2.2 外径(Φmm)26.5 最小曲げ半径(mm)220 材質(カバー)耐熱性合成ゴム 適合流体高温スチーム 補強層1W/B+1Y/B 流体温度範囲(℃)(連続使用)210 材質(チューブ)耐熱性合成ゴム 概略質量(g/m)650 特性高圧・高温・軽量・柔軟性 推奨雰囲気温度(℃)0〜80
注意
※スチーム以外でご使用しないで下さい。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82773706
2024-03-13
用途:
食品加熱時の蒸気導入パイプとして
製造業

今まで使っていたホースは耐熱130℃で2年ほど使うとボロボロに劣化してしまう。このホースは210℃連続使用可となっていたので少し期待して購入してみました。耐久性はまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする