曜日別特売
12x16M UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 82773645

UPスチームホース

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)12.7
長さ(m)16
外径(Φmm)26.5
内容量1本注文コード82773645品番12x16M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。
チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。
軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。

用途
高温スチーム配管用
ブラック長さ(m)16内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)2.2外径(Φmm)26.5最小曲げ半径(mm)220材質(カバー)耐熱性合成ゴム適合流体高温スチーム補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210材質(チューブ)耐熱性合成ゴム概略質量(g/m)650特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
注意
※スチーム以外でご使用しないで下さい。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82773706
2024-03-13
用途: 食品加熱時の蒸気導入パイプとして
製造業

今まで使っていたホースは耐熱130℃で2年ほど使うとボロボロに劣化してしまう。このホースは210℃連続使用可となっていたので少し期待して購入してみました。耐久性はまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする