絶縁カラー付フェルール216-241

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ホワイト
タイプ梱包:ボックス
電線仕様12...13/0.47...0.51インチ
12...13/0.47...0.51インチ
7...8/0.28...0.31インチ
8...9/0.31...0.35インチ
9...10/0.35...0.39インチ
10...11/0.39...0.43インチ
14...15/0.55...0.59インチ
16...17/0.63...0.67インチ
20...21/0.79...0.83インチ
23...24/0.91...0.94インチ
内容量1箱(100個)注文コード82775580品番216-241
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。

用途
2001~2002シリーズ
質量(kg)
0.1
色
ホワイト
タイプ
梱包:ボックス
寸法
プラスチックカラー厚さ:0.25
電線仕様
12...13/0.47...0.51インチ
適合負荷
0.001(火災)
内径(mm)
プラスチックカラー:26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-11
用途: 配線の端末処理
サービス業

他社製品よりも扱いやすいのでいつもこのメーカーの絶縁カラー付きフェルールを使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする