769-102/000-006 X-COMフィメールプラグ ワゴジャパン 82777725

769-102/000-006 X-COMフィメールプラグ ワゴジャパン 82777725
769-102/000-006 X-COMフィメールプラグ ワゴジャパン 82777725

X-COMフィメールプラグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブルー
内容量1箱(100個)注文コード82777725品番769-102/000-006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

色
ブルー
定格適合電線
42/12AWG
測定電位範囲
2
適合ユニット
クランピング:2
幅(mm)
10/0.394インチ
質量(kg)
6.4
高さ(mm)
45.2/1.78インチ
種類
接続可能電線:銅
寸法
奥行:18.3/0.72インチ
極数
2
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
幅(inch)
モジュール:5/0.197インチ
コネクタ
電線用(接続方式)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする