X-COMフィメールプラグ

X-COMフィメールプラグ - ワゴジャパンX-COMフィメールプラグ - ワゴジャパン

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

種類
接続可能電線:銅
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
コネクタ
電線用(接続方式)
燃焼性
V0
内容量
1箱(100個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格適合電線
測定電位範囲
適合ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82777725769-102/000-006ブルー42/12AWG2クランピング:2
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
827780662022-103グレー2.523クランピング:3
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする