ワゴジャパン
X-COMフィメールプラグ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
¥59,980
ブルー
¥71,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
82778066
品番
2022-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
色
グレー
定格適合電線
2.52
測定電位範囲
3
適合ユニット
クランピング:3
適合
0.25...2.52/22...14AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
種類
接続可能電線:銅
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
20
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
コネクタ
電線用(接続方式)
燃焼性
V0