ワゴジャパン
絶縁カラー付フェルール
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
色・タイプ・内径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
色
グレー
タイプ
梱包:ボックス
内径(mm)
プラスチックカラー:28
注文コード
82778809
品番
216-262
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
用途
2002~2006シリーズ
質量(kg)
0.1
色
グレー
タイプ
梱包:ボックス
寸法
プラスチックカラー厚さ:0.25
電線仕様
14...15/0.55...0.59インチ
適合負荷
0.002(火災)
内径(mm)
プラスチックカラー:28
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表