標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82779264 品番 FP080-1000-0.7
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,048
販売価格(税別)
1,862

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4〜10mm、外径4.5〜80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32〜2.3mm、外径3.2〜24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3〜2.0mm、内径3〜14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線) 自由長L(mm)1000 最大荷重(N)7.28/0.74(kgf) ばね定数(N/mm)0.0042 外径D2(Φmm)8 最大たわみ(mm)1400 初張力(N)1.379/139.67(g) 線径d(Φmm)0.7 ばねの種類引張コイルばね ばね定数(g/mm)0.432(gf/mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする