- 幅(mm)
- 6/0.236インチ
- 質量(kg)
- 17.6
- 取付
- DIN35レール
- 高さ(mm)
- 91/3.583インチ
- タイプ
- 梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;接続状態、またはエンドプレート859-525使用時
- 適合
- 0.08…1.52/28…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
- 色
- グレー
- 定格電圧
- 300
- 接続方式
- CAGECLAMP(R)
- 材質(絶縁体)
- ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
- 絶縁方式
- 基本絶縁 (制御回路/負荷回路)、強化絶縁(安全分離) (同タイプの隣接デバイス間)、基本絶縁 (各種の隣接デバイスに対して)、強化絶縁(安全分離) (隣接デバイス)
- 適合負荷
- 0.313(火災)
- 燃焼性
- V0